電子レンジに強い!耐熱ラップ22CM×20M

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20m) 注文コード41640334 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

耐熱温度に優れた(150℃)食品保存用ラップです。燃やしても塩素系ガスの発生しない非塩素系素材を使用し、環境に配慮した商品です。接着性に優れ、機能性に優れます。ポリラップの姉妹品です。

幅(cm)22 寸法(cm×m)22×20 耐熱温度(℃)150 耐冷温度(℃)-60 材質(刃)プラスチック 電子レンジ対応 材質(フィルム)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
作り置き、残り物保存
サービス業

さすが。
ポリラップの姉妹品。
ラップのなかでもポリラップは添加成分使用していないため、安全性は保たれていますが、フライや油ものなどを冷凍して解凍するとき、熱に少し弱かった。
耐熱温度ポリラップは130℃こちらは150℃!!
万が一溶けても、添加物不使用がで安心。
日々まとめ炊きした冷凍ご飯なので、他メーカのラップで僅かづつでも数年、数十年と添加物を体内に入れることを考えたら、宇部フイルム一択です。
お子さんがいらっしゃる家庭に。



こちらは耐熱温度

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする