ポリラップ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個(20m) 注文コード 41640368 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

無添加ラップ:添加物を一切使用していない無添加のポリラップなら環境ホルモンの溶出もなく安心です。
つまみフラップ:つまみフラップにより、ふたを開ければラップはいつでも取り出しやすい位置にあります。
プラスチック刃:カット性に優れ、使いやすさUP。

長さ(m)20 幅(cm)22 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-70 材質(刃)プラスチック 電子レンジ対応 材質(フィルム)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41640377
2024-09-04
用途:
食品のラップ
株式会社テックMA 様 (製造業)

材質が塩ビの物は、電子レンジで加熱すると、接触部で苦味を感じたりする。のでポリエチレンの物を選びました。

3人が参考にしています
対象商品:
41640368
2024-05-31
用途:
無添加で安心
卸売・小売業

食品につく物だし、レンジで加熱もするので無添加のみ購入してます。
これはず〜〜っと販売してほしい。使いやすいし安全。

2人が参考にしています
対象商品:
41640368
2023-08-14
用途:
公民館の防災用品
その他業種

公民館の防災用品で非常食の皿にかぶせるラップとしてまとめ買いしました。
まとめ買いが簡単にできて便利でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする