フリーグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 注文コード41641628 品番SQ-05211-JAN
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テーブルコーディネートの幅が広がるステムグラス。足の短いグラスは、毎日の暮らしの中で気軽にお使いいただけます。食洗器対応です。

容量(mL)285 高さ(mm)115 タイプ斜めモール 最大径(Φmm)84 口径(mm)84
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする