東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
クラフトビールグラス ビヤーグラス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
41641890
品番
B-00116-JAN-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クラフトビールの個性を引き出す「ライト」「ビター」2種類のグラスです。お好みのビールに合わせてグラスをお選びいただけます。食洗器対応です。
容量(mL)
305
高さ(mm)
102
タイプ
ライト
最大径(Φmm)
75
口径(mm)
72
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可