クラフトビールグラス ビヤーグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード41641899 品番B-00117-JAN-P
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラフトビールの個性を引き出す「ライト」「ビター」2種類のグラスです。お好みのビールに合わせてグラスをお選びいただけます。食洗器対応です。

容量(mL)325 高さ(mm)95 タイプビター 最大径(Φmm)79 口径(mm)70
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする