東洋佐々木ガラス
東洋佐々木ガラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
東洋佐々木ガラスの グラス・食器・カトラリー
東洋佐々木ガラスの マグカップ・グラス・コップ
泡立ちぐらす ビヤーグラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
41642084
品番
B-38101-S304
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
内面のすりガラス状の凹凸で、ほどよく泡立つビールを愉しめるグラスです。
ご家庭で気軽にクリーミーな泡のビールをお愉しみいただけます。
グラスをよく乾かしてからお使いください。食洗器対応です。
容量(mL)
310
高さ(mm)
115
タイプ
あじわい
最大径(Φmm)
82
口径(mm)
80
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可