泡立ちぐらす ビヤーグラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 41642100 品番 B-38102-S304
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

内面のすりガラス状の凹凸で、ほどよく泡立つビールを愉しめるグラスです。
ご家庭で気軽にクリーミーな泡のビールをお愉しみいただけます。
グラスをよく乾かしてからお使いください。食洗器対応です。

容量(mL)310 高さ(mm)117 タイプのどごし 最大径(Φmm)88 口径(mm)88
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする