三信化工
三信化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三信化工の グラス・食器・カトラリー
三信化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
深皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
直径(Φmm)
198
高さ(mm)
43
色
ピアット
注文コード
41644114
品番
MS-248PIT
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
直径・高さ・色
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
形状
丸皿
色
ピアット
容量(mL)
780
直径(Φmm)
198
高さ(mm)
43
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器