深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)170 高さ(mm)36 そらいろ 注文コード41644550 品番MS-15SOI
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は直径・高さ・色など73種類から選べます 他の種類を見る
材質メラミン 形状丸皿 そらいろ 容量(mL)440 直径(Φmm)170 高さ(mm)36 電子レンジ× 食器洗浄機 食器の種類和食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする