朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 食品関連
発酵と醸造味噌と醤油
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645154
品番
9784254431193
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
味噌・醤油の製造と管理の方法と、分析の手法を解説。製造現場の現状を噛み砕いてわかりやすく紹介した、痒い所に手の届く、明瞭な解説書。「醸造の原理」「醸造工業の機械設備」「醸造分析」の3章で構成。
ジャンル
農林業
分類
専門
判型
A5
ページ数
382
著者名
東和男
初版年月
2015/05