※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32G-2000HZ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9B
A93
M9B
M9N
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41647323
品番
MY1B32G-2000HZ-M9BL
参考基準価格(税別)
¥131,560
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
ストローク(mm)
2000
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
CADデータダウンロード