【オーダー】ドアハンドル 振り出しタイプ T1241

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 材質/仕上ユニキャスト ユニフロストブラック 注文コード41653844 品番T1241-25-101-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は67,980円となります。
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は材質/仕上6種類から選べます 他の種類を見る
仕様内外1組 材質/仕上ユニキャスト ユニフロストブラック 取手ハンドル ドア厚(mm)8〜60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする