【オーダー】ドアハンドル 真鍮ハンドル T3099

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード41657107 品番T3099-15-001-L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269,800円となります。
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様内外1組 材質/仕上ブラス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8〜60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする