Power sonic
縦横挽きチップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
41663415
品番
T-25580S Ⅱ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
木材切断用の外径255mmチップソーです。
用途
チップソーの替刃として。
外径(Φmm)
255
穴径(Φmm)
25.4
刃数(p)
80
刃厚(mm)
2.6
適合機種
TBS-255PA
寸法(mm)
穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
最高使用回転速度(min
-1
)
5600