山本計器
山本計器の 圧力・流量測定
山本計器の 圧力計
山本計器の 真空計
SUS真空計 316(立形・つばなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41664779
品番
AU 3/8G 75×-0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
G3/8
用途
腐食性のある流体と環境の場合に使用
仕様
屋内用、JISマーク付
材質
ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316
色
シルバー
種類
真空計
測定流体
腐食性のある流体