山本計器
SUS真空計 316(立形・つばなし)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
100
75
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41664858
品番
AU 3/8G 100×-0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途
腐食性のある流体と環境の場合に使用
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
接続ねじ
G3/8
仕様
屋内用、JISマーク付
材質
ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316
色
シルバー
種類
真空計
測定流体
腐食性のある流体