山本計器
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~1
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2.5
接続ねじ
G3/8
G1/4
G3/8
大きさ(Φ)
100mm
60mm
75mm
100mm
外径(Φmm)
100
60
75
100
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41664903
品番
AT 3/8G 100×1MPA
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。
用途
腐食性のある流体と環境の場合に使用
接続ねじ
G3/8
大きさ(Φ)
100mm
ケース形状
A枠(立型つば無し)
外径(Φmm)
100
圧力レンジ(MPa)
0~1
仕様
●屋内用、JISマーク付
材質
ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316
色
シルバー
種類
汎用圧力計
精度
1.6 級
材質(ケース)
鉄メッキ
測定流体
腐食性のある流体
材質(カバー)
鉄メッキ
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(接液部)
SUS316