サンエス
長袖ブルゾン WA161
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
モスグリーン
マスタード
アルペングリーン
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
41666958
品番
WA161
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
上品な光沢感のある最高級綿「ハミコットE」を使用。
ナチュラルで上品な光沢
ソフトでしなやかな風合い
優れた発光性
抗ピリング性・抗スナッキング性・吸放汗性・防汚性・制電性など抜群
色
アイボリー
サイズ
L
種別
長袖ブルゾン
機能
帯電防止、吸汗・速乾
混率(%)
綿70、ポリエステル29、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し、背中ノーフォーク、左胸ファスナー付Wポケット
材質
ファスナー/フロント:金属、ポケット:金属、ボタン/金属
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
生地
二重織りサマーツイル
色番
2