サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
半袖シャツ WA170
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41667247
品番
WA170
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,339
販売価格(税別)
¥
8,490
バスケットに入れる
上品な光沢感のある最高級綿「ハミコットE」を使用。
ナチュラルで上品な光沢
ソフトでしなやかな風合い
優れた発光性
抗ピリング性・抗スナッキング性・吸放汗性・防汚性・制電性など抜群
色
アイボリー
サイズ
L
種別
半袖シャツ
機能
帯電防止、吸汗・速乾
混率(%)
綿70、ポリエステル29、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し
材質
ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
生地
二重織りサマーツイル
色番
2
袖丈
半袖