片面のりつきアイロン接着キルト綿 ハード・黒

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード41667955 品番MKH1-BKP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

片面にのりがついたハードタイプ・黒色のキルト綿です。
生地にアイロンで接着することによって、しつけの手間が省け、簡単かつスピーディにキルティングできます。
ダークな表生地を用いた作品に最適。
キルト芯が黒なので、綿抜けが目立ちません。

材質ポリエステル60%、レーヨン40% 厚さ(mm)6 幅(cm)95 長さ(cm)100 目付(g/m2)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41667955
2017-09-04
用途:
髪飾りのブレード裏補強
製造業

黒なので、仕上がりが目立たず、高級感がある。
近所に扱っている店舗が無く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする