日本バイリーン
日本バイリーンの 裁縫用資材
日本バイリーンの 芯材
日本バイリーンの 接着芯
キルト綿 厚さ標準 両面接着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
41667973
品番
MRM1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キルト綿の両面にのりがついています。アイロンをかけるとしつけの必要がありません。
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
8
タイプ
接着あり
長さ(m)
1
幅(cm)
100
目付(g/m
2
)
170