ニードルパンチ黒綿 接着無し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41668052 品番 MH14-BKP
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

濃色キルト用品。キルティングの時に、水と一緒に出るキルトの繊維が目立ちません。

材質ポリエステル60%、レーヨン40% 厚さ(mm)6 長さ(m)1 幅(cm)100 目付(g/m2)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする