半袖トリカットシャツ WA327

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41670336 品番 WA327
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ツッパリしらずで、動きやすさ抜群。ファスナー付のポケットなど収納の機能も多くあるワークウェア。
ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせもった素材です。
脇の裾から袖口まで一枚で裁断。縫い目がないので、脇の下のツッパリ感を解消。腕がスムーズに動かせます。

アイボリー サイズ5L 種別半袖シャツ 機能帯電防止、トリカット 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様左袖ペン差し、左胸ペン差しファスナー付Wポケット 材質ファスナー/ポケット:金属、ボタン/プラスチック 胸囲(cm)134 肩幅(cm)56 袖丈(cm)28 着丈(cm)81 生地サマーツイル 色番2 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする