サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ボトムス
サンエスの 春夏 ボトムス
レディースツータックパンツ WA328
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41670643
品番
WA328
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
色
アイボリー
サイズ
L
種別
レディースツータックパンツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
67〜72
仕様
脇ゴム仕様
材質
ファスナー/フロント:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
股下(cm)
70
ヒップ(cm)
105
生地
サマーツイル
色番
2