半袖シャツ WA827

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41673854 品番 WA827
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別)
6,990

ストレッチ性にこだわった「のびRON」を採用。現場に必要なツールが入る収納とタフさを兼ね備えたハードワークウェア
微妙な動きにもスムーズに伸びて、伸縮回復性も抜群
綿の自然な肌触りとマイクロポリエステルの機能性が調和し、ソフトなドレープと美しい光沢を両立
通常の洗濯でもほとんど変わらない伸縮効果
筆記用具などを収納できるポケットを随所に装備

ペールグレー サイズM 種別半袖シャツ 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)綿60、ポリエステル40 仕様天蓋付Wポケット、左袖ペン差し、左胸ペン差し 材質ファスナー/ポケット:金属、ボタン/金属 胸囲(cm)110 肩幅(cm)46 袖丈(cm)25 着丈(cm)73 生地ポプリン 色番6 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする