※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-2500Z)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41676364
品番
MY1B40-2500Z-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥138,650
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
2500
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41676364
MY1B40-2500Z-XB11
68437137
MY1B40-2500Z
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC
1個
¥
139,800
税込
¥
153,780
品番が変更になりました