※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
ねじの呼び
M12
注文コード
41677955
品番
12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
35
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
1.75
種別
全ねじ
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
7
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41677955
12×35
41488912
12×35
ローヘッドキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました