ツータックパンツ WA10474

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41682963 品番 WA10474
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

エコマーク対応商品

ネイビー 種別ツータックパンツ 機能帯電防止 混率(%)再生ポリエステル60/綿40 ウエスト(cm)91 仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、右ポケット内コインポケット 材質ファスナー/フロント:金属、ボタン/金属 エコマーク認定認定 股下(cm)80 生地ソフトサマーツイル 色番3 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする