※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×20 (+)皿小ねじ (鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 41683074 8×20 (+)皿小ねじ (鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 41683074 8×20 (+)皿小ねじ (鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 41683074

(+)皿小ねじ (鉄/ドブ)(パック品)

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 41683074 品番 8×20
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)20 十字穴番号3 寸法C(mm)0.4 材質 表面処理ドブ 頭部形状 寸法k(mm)4.4 寸法m(mm)8.4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)16 十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
関連資料:(0.14MB)
注意
※オーバータップがされていないとナットが適合しない可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
ドブメッキで合わせないとサイズあいませんよ
その他業種

ボルトとナットはドブメッキで合わせないとM8やM10の呼び名が同じでもSUSだと入らないです。メッキ製品はメッキの膜厚が付いているので他の製品とは呼び名が一緒でも少し違います。むりくり使えるってこともあるかもしれませんが、選ぶときは注意したほうが良いですね。

対象商品:
41683092
2019-02-12
用途:
部品組立
自動車・二輪車・自転車関連業

M8-1.25ボルトを購入しましたがナットがきつく締まりません。簡易的なネジ山修正ダイスを通しましたが渋くて手じゃ回せません。ノギスで測定しましたが、ネジの凹部の径がちょっと太いです。ナットが入らないのがネジと呼べますか?

3人が参考にしています
対象商品:
41683083
2018-12-17
用途:
キャスター取付け

『注意※オーバータップがされていないとナットが適合しない可能性がございます。』
という注意書き有りましたので、噛み合せがキツい事は覚悟しておりましたが、値段に釣られ購入。
キツいどころか新品のM8ナットにエアドライバで閉め込んでも入って行かず、全く使い物になりませんでした。しかも、返品不可品とか泣き寝入りです。鉄くず買ったとしか思えません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1755:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする