曜日別特売
WA10480 半袖ブルゾン WA10480 サンエス 41685596

半袖ブルゾン WA10480

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブルー
サイズXL
内容量1着注文コード41685596品番WA10480
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム
背中ノーフォークメッシュ:突っ張らないから動きやすい!通気性抜群で快適!

ブルーサイズXL種別半袖ブルゾン機能帯電防止混率(%)再生ポリエステル60/綿40仕様エコマーク付(左袖)、袖口+カーゴポケットにマジックテープ、左胸ポケット内ペン差し、左袖ペン差し、前立て+胸フラップにキズ防止マジックテープ、比翼ファスナー式、右脇ポケット内コインポケット、背中ノーフォークメッシュ規格JIS T8118エコマーク認定認定胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)28着丈(cm)69生地ソフトサマーツイル色番4材質(ファスナー)フロント:プラスチックグリーン購入法適合エコマーク認定番号20 103 011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする