ツータックカーゴパンツ WA10485

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41686323 品番 WA10485
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990

あらゆる金具部分の露出をカバーし傷を防ぐ!
JIS T8118、エコマークにも対応したセーフティユニフォーム
ベルトのバックル部をガードするプロテクターを装備。上着を脱いでもバックルでキズをつけることはありません。
裏側にドットボタンがついており、固定することができます。

ネイビー 種別ツータックカーゴパンツ 機能帯電防止 混率(%)再生ポリエステル60/綿40 ウエスト(cm)70 仕様エコマーク付(右後)、棒シック付、マジックテープ仕様、右ポケット内コインポケット、右カーゴポケットペン差し、ベルトプロテクター 規格JIS T8118 エコマーク認定認定 股下(cm)80 生地ソフトサマーツイル 色番3 材質(ファスナー)フロント:金属 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号20 103 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする