※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
(+-)ナベ小ねじ (黄銅)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(34個)
注文コード
41686845
品番
4×10
在庫数量:残り3点
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
429
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
10
材質
黄銅
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
表面処理
生地
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
2.6
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(mm)
7
十字穴深さ(mm)
(最大)2.03/(最小)1.45