サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
半袖シャツ WA10557
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41688913
品番
WA10557
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
トリカットで動きなめらか。機能充実&リーズナブルなシリーズ!
サマーツイル:ポリエステルの強さと綿の吸汗性をあわせ持ったユニフォームに最適な素材です。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
半袖シャツ
機能
帯電防止、トリカット
混率(%)
ポリエステル64、綿35、複合繊維(ポリエステル)1
仕様
右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し、胸ポケットマジックテープ仕様
材質
ファスナー/ポケット:プラスチック(引き手 金属)、ボタン/金属
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
71
生地
サマーツイル
色番
3
袖丈
半袖