サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの トップス
サンエスの 春夏 トップス
半袖シャツ WA10667
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41691248
品番
WA10667
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
半袖シャツ
機能
帯電防止
混率(%)
ポリエステル80、綿20
仕様
右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し
材質
ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
75
生地
トロピカル
色番
3
袖丈
半袖