半袖シャツ WA10667

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 41691266 品番 WA10667
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

シーンを選ばない落ち着いたデザイン。形態安定性に優れ、お手入れも簡単。
通気性に優れた薄手の平織り素材です。シャリ感のある生地で、夏でも涼しくさらっとした着心地が特長です。

ネイビー サイズXL 種別半袖シャツ 機能帯電防止 混率(%)ポリエステル80、綿20 仕様右胸ファスナー付ポケット、左胸ペン差し、左袖ペン差し 材質ファスナー/ポケット:コイル(引き手 金属)、ボタン/プラスチック 胸囲(cm)122 肩幅(cm)52 袖丈(cm)28 着丈(cm)79 生地トロピカル 色番3 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする