※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41691465
品番
4×6
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
頭部ホワイト
寸法C(mm)
0.25
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91