※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) 大阪魂 41691623 4×10 (+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) 大阪魂 41691623

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41691623 品番 4×10
在庫数量:残り13点
販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別) アウトレット
¥539439
ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 寸法C(mm)0.25 寸法k(mm)1.4 材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理艶消し黒 頭部形状皿小頭 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
注意
※頭部のみ艶消し黒になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-09-08
用途:
金属板の取り付けに
製造業

この製品は頭だけがつや消し黒です。他の部分はステンレスの地のままです。そのことを商品説明に記した方がよいと思います。また、1枚目の写真はつや消し黒の部分がなく、この商品の写真ではありません。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
画像差替致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする