日本紐釦貿易
日本紐釦貿易の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
日本紐釦貿易の アクセサリー/手芸用部材・金具
日本紐釦貿易の 手芸用カン類/リング
ナスカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
41697696
品番
S27-75-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ダイキャスト
色
シルバー
サイズ(mm)
9
高さ(mm)
28
内径(mm)
(ひも取付部分)9