※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (SUS316L)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(17個)
注文コード
41700994
品番
3×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
SUS316L
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01