4×6 (+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701396

4×6 (+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701396
4×6 (+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品) 大阪魂 41701396

(+)ナベ小ねじ (SUS430)(パック品)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(50個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1パック(50個)注文コード41701396品番4×6
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)6寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7材質SUS430十字穴番号2頭部形状ナベ寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41701344
2023-10-17
用途: 機械修理用に
自動車・二輪車・自転車関連業

機械修理用に、使用頻度の高いビスを購入しました。
問題なく使用しております。

対象商品 : 41701405
2023-08-04
用途: 組み立て用
卸売・小売業

長さも豊富で、必要なサイズがすぐに見つかり、大変助かってます。

対象商品 : 41701371
2022-01-29
用途: 実験用基板コンピュータシステムの組み立て
製造業

個人の勉強に使うのに適当なロットで安く販売してくれて助かります。

対象商品 : 41701371
2022-05-04
用途: 電子機器の修理
コスモソリューションサービス業

ごく一般的なネジです。今のところ特に何もありません。価格面でも助かります。

対象商品 : 41701344
2019-05-01
用途: 錆びたネジの交換
飲食業

錆びて舐めたネジを交換しました。
ネジなので、使い勝手に特に問題ない。
ステンレスで値段も手ごろで、サイズもそろっているので購入しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする