アートライン油性ツイン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41719853 品番 K-36Tアイイロ
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

美しい色を細く、太く、1本2役。
丸3ミリと角6ミリ、便利なツインタイプ。
人にやさしいアートライン油性マーカーのツインタイプです。色鮮やかな2種類のラインを、書くモノや用途に合わせて使い分けできます。

インク色 商品タイプインク補充式本体 タイプツイン 線幅(mm)約1.5・約6又は約3 インク油性 線の太さ細字/太字 質量(g)27 シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)21.0×26.7×146.0 入数1本 対応オプション補充インキ:KR-20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41719853
2021-08-18
用途:
文房具として
自動車・二輪車・自転車関連業

今回このアートライン以外に補充液も同時購入そして補充できるのでどんどん使える。こんな油性ペンがあるのでとても経済的ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする