シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートライン丸3(ノンキシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
オレンジ
注文コード
41719966
品番
K-70シユイロ
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
インク色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
インク色
オレンジ
線幅(mm)
約1.5
線の太さ
中字
商品タイプ
インク補充式本体
詰め替えインク
KR-20 23405
インク
油性染料
質量(g)
16
タイプ
シングル
シリーズ
アートライン
寸法(Φ×Lmm)
17.0×144.0
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応