シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートライン角20(ノンキシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41720237
品番
K-122アイイロ
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
インク色
青
商品タイプ
インク補充式本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
約20
インク
油性染料
線の太さ
特大
詰め替えインク
KR-20 23403
質量(g)
50
シリーズ
アートライン
寸法(Φ×Lmm)
42.1×141.8
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応