アートライン丸3(ノンキシ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) インク色黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫 注文コード41720334 品番7K-8
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はインク色・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

インク色黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫 線幅(mm)約1.5 線の太さ中字 商品タイプインク補充式本体 詰め替えインク- インク油性染料 寸法(mm)138.0×147.0×17.0 質量(g)150 タイプシングル シリーズアートライン 入数8本 対応オプション補充インキ:KR-20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする