マルス マチック 製図用インク カードリッジ入り

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード41724577 品番745 R 00-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550

R-インクは特殊成分を含む顔料系インクで、マルスマチック製図ペンの機能を最大限に発揮させ、
細い線幅の製図ペンでも目詰まりを大幅改善した画期的なインクです。

商品タイプ替芯・替インク 材質PP 寸法(mm)49×45×10 容量(mL)0.9×5 インク色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする