ステンレス厚口丁番

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41727815 品番ST-888-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)127 寸法B(mm)80 寸法C(mm)2.0 寸法E(mm)35 寸法G(mm)10.5 寸法H(mm)16 長さ(mm)127 幅(mm)80 板厚(mm)2.0 ねじ穴数8 付属品木ねじ(4.1×25)×8本 材質(羽根・軸)SUS304 種類平丁番 呼称127 仕上ヘアーライン 木ねじ寸法(mm)4.1×25 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41727815 ST-888-127 45303337 ST-888-127 ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト) ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト) 1枚 1,098
欠品中
税込1,208
ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:338

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
家屋内扉の蝶番取替

材質、質感、安定性とも優れています。サイズ選択は旧製品の採寸で問題なく取替出来ました。丈夫さを求めて厚みを選択しましたが、元の切欠きをそのまま使用する場合は厚みも合わせて選択すると上手く収まります。

対象商品:
41727824
2024-03-26
用途:
ドアの作成
その他業種

素材値段ともに満足です。
まだ作成はしてませんが使うのが楽しみです。

対象商品:
41727824
2024-04-20
用途:
機械室扉制作

屋外ポンプ室の点検口トビラに使用、がたつきも無く、期待通りに仕上りました。

対象商品:
41727849
2023-08-04
用途:
建具に利用します
その他業種

特段問題なく使えてます
後追加で6セット注文しました

対象商品:
41727833
2022-10-09
用途:
折りたたみのタラップの丁番として
瀬戸内アイランドクルーズ株式会社 様 (サービス業)

何時もなら近くのDIYの店舗へ買いに出る手間が省けて助かりました。

対象商品:
41727858
2021-06-19
用途:
水回りに近い箇所で使用しています。

ステンレスの物を探していてこちらにたどり着きました。
中々希望サイズが見付かりませんでしたが、こちらに有って助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41727824
2022-03-21
用途:
作業台改造

この値段でこのクオリティなら大満足
コストパフォーマンス

1人が参考にしています
対象商品:
41727833
2021-06-22
用途:
物干し竿のスタンドの製作の部材に使用した
つつじが丘おもちゃ病院 様 (サービス業)

大きさの割にはステンレス製で丈夫で錆びないので良いと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする