曜日別特売
ST-888-76 ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト) 41727849

 

ST-888-76 ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト) 41727849
ST-888-76 ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト) 41727849

ステンレス厚口丁番

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41727849品番ST-888-76
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法A(mm)76寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5寸法E(mm)29寸法G(mm)7寸法H(mm)9長さ(mm)76幅(mm)49板厚(mm)1.5ねじ穴数6付属品木ねじ(3.5×22)×6本材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番呼称76仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 家屋内扉の蝶番取替

材質、質感、安定性とも優れています。サイズ選択は旧製品の採寸で問題なく取替出来ました。丈夫さを求めて厚みを選択しましたが、元の切欠きをそのまま使用する場合は厚みも合わせて選択すると上手く収まります。

対象商品 : 41727824
2024-03-26
用途: ドアの作成
その他業種

素材値段ともに満足です。
まだ作成はしてませんが使うのが楽しみです。

対象商品 : 41727824
2024-04-20
用途: 機械室扉制作

屋外ポンプ室の点検口トビラに使用、がたつきも無く、期待通りに仕上りました。

対象商品 : 41727849
2023-08-04
用途: 建具に利用します
その他業種

特段問題なく使えてます
後追加で6セット注文しました

対象商品 : 41727833
2022-10-09
用途: 折りたたみのタラップの丁番として
瀬戸内アイランドクルーズ株式会社サービス業

何時もなら近くのDIYの店舗へ買いに出る手間が省けて助かりました。

対象商品 : 41727858
2021-06-19
用途: 水回りに近い箇所で使用しています。

ステンレスの物を探していてこちらにたどり着きました。
中々希望サイズが見付かりませんでしたが、こちらに有って助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 41727824
2022-03-21
用途: 作業台改造

この値段でこのクオリティなら大満足
コストパフォーマンス

1が参考にしています
対象商品 : 41727833
2021-06-22
用途: 物干し竿のスタンドの製作の部材に使用した
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

大きさの割にはステンレス製で丈夫で錆びないので良いと思った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする