※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×130×55 (+)アリンコトラス (SUSXM7) 大阪魂 41738812 8×130×55 (+)アリンコトラス (SUSXM7) 大阪魂 41738812 8×130×55 (+)アリンコトラス (SUSXM7) 大阪魂 41738812

(+)アリンコトラス (SUSXM7)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41738812 品番 8×130×55
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM8 長さ(mm)130 材質SUSXM7 寸法d(mm)8 頭部形状トラス 寸法dk(mm)14
関連資料:(0.11MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41738645
2016-10-05
用途:
自宅メンテナンス

当方地区は塩害が酷いのでステンレスでないと持ちません。

対象商品:
41738654
2016-10-05
用途:
自宅メンテナンス

当方地区は塩害が酷いのでステンレスでないと持ちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2913:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする