LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ホビー用接着剤
ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30g)
注文コード
41752604
品番
DPL-030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
主な用途
硬質プラスチック、軟質塩ビなど
用途
硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。
材質
アクリル樹脂
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
30g
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
軟質塩ビ
主なワーク
パーツ
注意
※ナイロン、PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリアセタールには接着できません。