三陽金属(ERBA)
三陽金属(ERBA)の 田んぼ・畔関連商品
三陽金属(ERBA)の 稲干し/稲掛け
中干しの達人用 カバーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
41753645
品番
0847
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途
三陽金属 中干しの達人用の部品。
セット内容
カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本
塗装色
チップソー:オレンジ